Momentový klíč 3/4" s průvlečnou ráčnou
Momentový klíč 3/4"
KLÍČ-MOMENTOVÝ-3/4-300- 1000NM
Obj. č. 071471 25
EAN 4011231723015
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná stupnice pro přesné nastavení
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Splňuje požadavky normy DIN EN ISO 6789-1:2017 pro ruční momentové šroubovací nástroje
- Prodloužení (pouze s 071471 25) zajišťuje značný pákový efekt
- Univerzální díky snadnému přepínání mezi utahováním doleva či doprava
- S robustním přepravním boxem pro bezpečné skladování
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Celková délka 1 750 mm pro obj. č. 071471 25 vychází z délky momentového klíče 1 250 mm a 500mm prodloužení, které je dodáváno pouze s 071471 25
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Datové listy(X)
Dlouhý momentový klíč je vhodný pro různé aplikace v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, těžkém průmyslu, v dopravě a dřevostavbě. Všude tam, kde je vyžadováno přesné utažení matic a šroubů na předepsaný moment.
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu
Vnější pohon | 0 - nehodí se |
Velikost hrotu | 3/4 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 300-1000 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 220-750 lbf.ft |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Hodnota na stupnici, utahovací moment | 10 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Délka | 1750 mm |
Průměr hlavy | 75 mm |